|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-87339350 Herst.-Nr.: TVHS20020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – wie z. B. die Anzahl benötigter Klingeln. ModuVis Sprechstelle um 6 Klingeltasten erweitern Das Klingentasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um 6 Klingeltasten, z. B. zur Ausstattung eines Mehrfamilienhauses. Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet, Blenden zur Abdeckung nicht benötigter Tasten liegen bei. Leichte Installation Das Klingeltasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung bzw. Kommunikation, z. B. zum ModuVis Monitor, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz. Total modular, umfangreich erweiterbar Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich (1 Videomodul mit 1 Taste plus bis zu 8 Klingeltasten-Module mit je 6 Tasten), z. B. für ein Mehrparteienhaus oder eine Wohnanlage. Je Wohnpartei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 98 mm |  | Tiefe | 33.7 mm |  | Höhe | 99.8 mm | Merkmale | Produkttyp | Ruftasten-Modul |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Abus |  | Befestigungstyp | Oberfläche/Wand |  | Beleuchteter Klingelknopf | Ja |  | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |