Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPK-BT-13 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPK-BT-13 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Gembird SPK-BT-13 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Gembird SPK-BT-13 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Gembird SPK-BT-13 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Gembird SPK-BT-13 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Gembird SPK-BT-13 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87331272
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPK-BT-13
EAN/GTIN:
     8716309111461
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Karaoke-Funktion Streamen Sie Ihre Musik kabellos, Signalreichweite bis zu 10 m Der mehrfarbige LED-Lichteffekt blinkt und ändert die Farbe Spielt auch Musik direkt von der Micro-SD-Karte, dem USB-Stick (max. 32 GB) oder über den AUX-Eingang ab Bis zu 6 Stunden Musik-Streaming mit einer Akkuladung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Breite
133 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
256 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
RMS-Leistung
10 W
Lautsprecher RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
150 - 18000 Hz
Impedanz
3 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
10 %
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau
Produktdesign
Rechteck
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
6,35-mm-Stecker
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
75 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.