Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Smart Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87224543
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699789329
EAN/GTIN:
     8718699789329
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
Weitere Informationen:
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002427614
Technische Details
SAP Breite pro Stück
7.200 cm
SAP Länge pro Stück
7.200 cm
SAP Höhe pro Stück
16.200 cm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.1 mm
Verpackungstiefe
7.1 mm
Verpackungshöhe
16.1 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
96 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Energie
Maximale Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,50*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.