Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 3,5 W
Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 3,5 W
Hama Drum 2.0 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87167439
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188212
EAN/GTIN:
     4047443454997
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Mit diesem tragbaren Lautsprecher geben Sie nicht nur beim Trend den Ton an, sondern selbstverständlich auch beim Sound. Die kleine Soundmaschine bringt via Bluetooth acht Stunden Lieblingshits - ob beim Abhängen mit Freunden oder bei der Spontanparty in der Mädelsrunde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171 g
Breite
63 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
70 mm
Audio
RMS-Leistung
3.5 W
THD, totalklirren
1 %
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau
Produktdesign
Zylinder
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Akkuladezeit
2 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.