Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 640-26 Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 640-26 Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Sandberg 640-26 Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Sandberg 640-26 Tastatur USB AZERTY Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87097834
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     640-26
EAN/GTIN:
     5705730640261
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Die mechanische Sandberg FireStorm-Tastatur ist die ultimative Tastatur für den ernsthaften Spieler! Die Tastatur ist auf einer schweren Metallplatte gebaut und bietet 104 mechanische Tasten, die völlige Präzision und extreme Langlebigkeit gewährleisten! Jede Taste hat vollständige RGB-Hintergrundbeleuchtung. Dieses Paket beinhaltet die benutzerfreundliche Software für die Programmierung der Lampen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
520 x 225 x 50 mm
Tastaturgewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Blau
Tastatur - Tastenanzahl
104
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.