Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 640-21 Maus rechts RF Wireless 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 640-21 Maus rechts RF Wireless 2400 DPI
Sandberg 640-21 Maus rechts RF Wireless 2400 DPI
Sandberg 640-21 Maus rechts RF Wireless 2400 DPI
Sandberg 640-21 Maus rechts RF Wireless 2400 DPI
Sandberg 640-21 Maus rechts RF Wireless 2400 DPI
Sandberg 640-21 Maus rechts RF Wireless 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87054010
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     640-21
EAN/GTIN:
     5705730640216
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die drahtlose Sandberg-Maus Sniper kann, gemäß Ihren Wünschen, mit oder ohne das Kabel verwendet werden. Die Maus wird mit dem beiliegenden USB-Kabel aufgeladen und kann mit demselben Kabel mit dem PC verbunden werden - oder völlig drahtlos, für optimale Freiheit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
142 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.