Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M325
Logitech M325
Logitech M325
Logitech M325
Logitech M325
Logitech M325
Logitech M325
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8683660
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002334
EAN/GTIN:
     5099206027770
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Ein Rad fürs Internet
Verabschieden Sie sich vom Touchpad. Dank ultrapräziser Bildläufe ist das Surfen im Internet jetzt noch einfacher.

Komfort pur
Gönnen Sie Ihrer Hand die komfortable, geschwungene Form und die weich gummierten Griffflächen des am meisten gekauften Designs der Welt.*

18 Monate Surfspaß
Mit der Batterielebensdauer von bis zu 18 Monaten können Sie den Batteriewechsel fast ganz vergessen.

Mehr Leistung
Sie schließen den winzigen Logitech Unifying-Empfänger an Ihr Notebook an und lassen ihn eingesteckt. Sie können sogar noch weitere Geräte hinzufügen. Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. Weitere Informationen zum Logitech Unifying-Empfänger

Hochpräzise Bildläufe
Das neue mikropräzise Scrollrad der M325 wurde speziell für das Surfen im Internet designt. Es macht das Lesen der Beiträge auf Facebook®, Shopping oder das Scrollen durch Google®-Suchergebnisse noch einfacher. Und durch das Kippen des Scrollrads navigieren Sie mit Leichtigkeit vor- und rückwärts durchs Internet.

Komfortabel geschwungenes Design
Die geschwungene Form mit den strukturierten gummierten Griffflächen basiert auf dem meistverkauften Maus-Design der Welt und sorgt dafür, dass sich Ihre Hand auch nach vielen Stunden noch wohlfühlt.

Batterielebensdauer von bis zu 18 Monaten
Dank der langen Batterielebensdauer müssen die Batterien praktisch nicht ausgewechselt werden. Der intelligente Energiesparmodus schont die Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen.

Einfache Verbindung
Logitech® Unifying-Empfänger: Der winzige kabellose Empfänger bleibt in Ihrem Notebook eingesteckt und Sie können alle Geräte hinzufügen, die Sie benötigen. Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen.

Kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie
Sie profitieren von kabelloser Bewegungsfreiheit und einer zuverlässigen schnellen Datenübertragung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle.

Logitech Advanced Optical Tracking
Ob Sie nun im Internet surfen oder auf Facebook mit präzisem Klicken, Zeigen und Ziehen navigieren möchten – dank unserer Advanced Optical Tracking-Technologie ist alles, was Sie auf Ihrem Notebook tun, einfacher. Und ein Mauspad brauchen Sie auch nicht.

Zuverlässigkeit von Logitech
Sie erwerben die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum führenden Maushersteller gemacht haben, zu einem günstigen Preis und mit einer eingeschränkten Hardwaregarantie von drei Jahren.

Ideal für Notebooks
Ihre Maus funktioniert mit Windows®, Mac, Chrome und Linux®. Egal, welchen Computer Sie besitzen oder sich demnächst zulegen werden – Sie können sich voll und ganz auf Ihre Maus verlassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060277711
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
168 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
94.7 mm
Höhe
39.1 mm
Gewicht
93 g
Breite des Receivers
14.4 mm
Tiefe des Receivers
6.1 mm
Höhe des Receivers
18.7 mm
Receivergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.