| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-86648991 Herst.-Nr.: PS4OFCPADCAMGREY EAN/GTIN: 3499550383461 |
| |
|
| | |
| Dieser kompakte und robuste, offiziell für PS4™ lizenzierte kabelgebundene Controller ist auch mit PC-Spielen voll kompatibel. Er ist in 2 Farben erhältlich.
EIN UNVERZICHTBARES ZUBEHÖR FÜR PS4™ GAMING Dieser kompakte und dennoch leistungsstarke, offiziell für PS4™ lizenzierte kabelgebundene Controller ist einer der Bestseller von NACON. Er eignet sich ideal zur Vervollständigung deines Konsolen-Setups und kann auch für PC Gaming verwendet werden. Das neue Tarnmodell des beliebten kabelgebundenen Compact Controllers von NACON eignet sich perfekt für Fans von Stealth- und FPS-Spielen.
NACONs kabelgebundener Compact Controller ist offiziell für PS4™-Konsolen lizenziert und verfügt über eine Reihe wesentlicher Merkmale, darunter Touchpad, Vibrationsmotoren und LED-Spieler-Status-Kontrollleuchte. Außerdem bietet er Aktionstasten mit PlayStation®-Symbolen und -farben sowie SHARE-, OPTIONS- und PS-Taste. Die ergonomische Form und die gummierte Oberfläche bieten überlegenen Komfort und optimale Griffigkeit für alle Arten von Spielen, auch nach langen Spielsitzungen.
Das neue Tarnmodell des beliebten kabelgebundenen Compact Controllers von NACON eignet sich perfekt für Fans von Stealth- und FPS-Spielen.
Mit einem 3 m langen Kabel passt er perfekt zu deinem Gaming-Setup im Wohnzimmer. Er besitzt einen Headset-Anschluss für das vollständige Eintauchen in deine Lieblingsspiele.
Der beleuchtete, kabelgebundene Compact Controller ist auch PC-kompatibel (XInput) für noch mehr Vielseitigkeit. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 95049080 | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Kabellänge | 3 m | | Ergonomische Auslöser | Ja | | LED-Anzeigen | Status | | Zertifizierung | CE | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | PlayStation 4 | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen | | Gaming-Control Technologie | Analog | | Integriertes Touchpad | Ja | | Schulterknöpfe | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |