Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
4smarts Solid Schwarz Bluetooth QWERTZ Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86578421
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     463143
EAN/GTIN:
     4250774953316
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Dein Tablet wird zu einen Laptop mit vollwertiger Tastatur und Touchpad. Trenne die Schutzhülle mit nur einem Handgriff bequem von der Eingabeeinheit dank Magnetflappe. Der integrierte Stifthalter ist ein praktisches Feature im Alltag.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.2 (2020) / iPad 10.2 (2019)
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
570 g
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Batteriereichweite
100 h
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Standard
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Englisch
Windows Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.