Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-72035 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-72035 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS10-72035 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86489946
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-72035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel-Mini DP 1.4 Kabel, MINI-Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 2,0m

Mit dem Mini DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Adapterkabel welches von
Mini DisplayPort auf HDMI adaptiert, es unterstützt eine maximale Bandbreite
von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem
Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-72025
ab € 10,92*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-72045
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.