Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6534/091/51 3.9x25 25 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6534/091/51 3.9x25 25 mm Schraube
Dresselhaus 6534/091/51 3.9x25 25 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478997
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6534/091/51 3,9X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.