Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Ble...
Einsatzbereich Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Ble...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm...
Schnellbauschraube für Faserzementplatte 3.9x25 - phosphatiert Feingewinde Schnellbauschraube speziell zur Befestigung von Faserzementplatten (wie z.B. Fermacell) auf Unterkonstruktionen aus Holz u...