Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6534/091/70 3.9x25 25 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6534/091/70 3.9x25 25 mm Schraube
Dresselhaus 6534/091/70 3.9x25 25 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478854
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6534/091/70 3,9X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.