Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6534/091/51 4.2x75 75 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6534/091/51 4.2x75 75 mm Schraube
Dresselhaus 6534/091/51 4.2x75 75 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478070
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6534/091/51 4,2X75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.