Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51373 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Arancione Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51373 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Arancione Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 51373 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Arancione Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86375157
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.