Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51304 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.75 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51304 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.75 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 51304 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.75 mm² Verde Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86371827
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x0.75 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, helukabel litze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 30 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.