Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51370 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Grigio Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51370 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Grigio Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 51370 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Grigio Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86371452
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.