Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51367 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Marrone Merce a metro Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51367 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Marrone Merce a metro Niederspannungskabel
HELUKABEL 51367 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Marrone Merce a metro Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86371190
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x6 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.