Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-2LP34AA Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-2LP34AA Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-2LP34AA Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power 2P-2LP34AA Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86248655
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-2LP34AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, & RoHS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
33 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.