Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro X Signature Rot QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro X Signature Rot QWERTZ Deutsch
Microsoft Surface Pro X Signature Rot QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86219618
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     26B-00025
EAN/GTIN:
     889842684650
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Vielseitigkeit durch ein perfektes Zusammenspiel – der Surface Slim Pen lässt sich sicher aufbewahren und wird im Surface Pro X Signature Keyboard aufgeladen. Es ist mit luxuriösem Alcantara®-Material überzogen und verfügt über ein außergewöhnlich reaktionsschnelles Design für schnelles und flüssiges Tippen mit hintergrundbeleuchteten Tasten und einem großzügig dimensionierten Multitouch-Trackpad aus Glas. Entfernen Sie es, um Surface Pro X von einem Laptop in ein Tablet oder ein mobiles Studio zu verwandeln – und zeichnen, schreiben und skizzieren Sie bequem auf dem Bildschirm.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro X
Produktfarbe
Rot
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Popp yRed
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackpad
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.