Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD3200AVJS Interne Festplatte 3.5" 320 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD3200AVJS Interne Festplatte 3.5" 320 GB SATA
Western Digital WD3200AVJS Interne Festplatte 3.5" 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-860014
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD3200AVJS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Zuverlässig
    - Kühl und leise im Betrieb
    - Kompatibel

    Wesentliche Fortschritte bei der Festplattenlaufwerktechnologie von WD führten zur Verbindung einer optimierten AV-Leistung mit einem erstklassigen Stromverbrauch sowie einem thermisch optimierten Betrieb, die niedrige Betriebskosten für Hersteller von Geräten zur digitalen Videoaufzeichnung bedeuten.

    Seit 2001 liefert WD Festplatten für den Einsatz in der Microsoft® Xbox und seitdem haben WD-Speichermedien entscheidend zur digitalen Revolution beigetragen. Heute ist WD ein führender Hersteller von Speicher für Verbraucherelektronik. Unsere Laufwerke werden in zahlreichen Produkten zur digitalen Videoaufzeichnung verwendet, wie z. B. in PVRs, DVRs, Set-Top-Boxen sowie in Geräten zur Überwachungsvideoaufzeichnung. Wir kennen die besonderen Anforderungen dieses speziellen Speichermarkts. Die WD-Laufwerke bieten genau diejenigen Funktionen, die Hersteller von CE-Produkten am meisten benötigen.

    - Langfristige Zuverlässigkeit - Mit einer mittleren Zeit bis zum ersten Ausfall (MTBF) von 1 Million Stunden sind diese Laufwerke für digitale Audio-/Videogeräte konstruiert, die in Umgebungen mit hohen Temperaturen rund um die Uhr funktionieren müssen, wie PVR/DVR, DVR-Recorder und Überwachungsvideorecorder.

    - Leise - Die Geräuschentwicklung wurde auf unter ein Sone verringert* – für das menschliche Ohr praktisch unhörbar.

    - Niedriger Stromverbrauch - WD AV-Laufwerke bieten einen erstklassigen Stromverbrauch, der zu einer Verringerung der entsprechenden Systemanforderungen und zu einer höheren Zuverlässigkeit führt.
    Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mit einer 3,3-V-SATA-Stromversorgung erhältlich.

    - Kompatibel - Getestet für die Kompatibilität mit einer großen Reihe von AV-Produkten, wie Set-Top-Boxen, DVD-Recorder und gängige Überwachungssysteme.

    - SilkStream™ - Für gleichmäßiges und kontinuierliches Zurückspielen digitaler Videos bei bis zu zwölf gleichzeitigen HD-Streams optimiert.** SilkStream ist mit dem ATA Streaming Command Set kompatibel: Benutzer von CE-Produkten können die Standardoptionen zur Streaming-Verwaltung und Fehlerbehebung verwenden.

    - IntelliSeek™ - Errechnet die optimalen Suchgeschwindigkeiten zur Senkung des Stromverbrauchs, der Geräuschentwicklung und der Vibration.

    - Laderampe - Die Aufzeichnungsköpfe werden während des Einschaltens, während des Abschaltens und im abgeschalteten Zustand von der Plattenoberfläche getrennt geparkt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Aufzeichnungskopf nie die Plattenoberfläche berührt; dies gewährleistet eine höhere langfristige Zuverlässigkeit aufgrund der geringeren Abnutzung des Kopfes sowie eine höhere Schocktoleranz, wenn das Laufwerk nicht in Betrieb ist.

    - Preemptive Wear Leveling (PWL) - Der Laufwerksarm fährt häufig über die gesamte Platte, um die ungleichmäßige Abnutzung der Laufwerkoberfläche zu verringern, die bei Audio-/Videostreaming-Anwendungen häufig auftritt.

    * Ein Sone ist eine subjektive Maßeinheit für die Lautstärke, wie sie von einer Person mit einem durchschnittlichen Gehörsinn wahrgenommen wird.
    ** Setzt eine Hostübertragungsblockgröße von 2 MB pro Datenstrom voraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
320 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Suchzeit (Lesen)
8.9 ms
Suchzeit (Schreiben)
10.9 ms
Vollständige Suchzeit
21 ms
Track to track seek time
2 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.2 ms
Start-/Stopp-Zyklen
50000
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Laufwerk, Übertragungsrate
300 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
25.4 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.