Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Tefal Resource G25304 Pfanne 24 cm G25304
Artikel-Nr.:
     2813-381-3303
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2530432
EAN/GTIN:
     3168430312302
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Resource Pfanne : Pfannenkörper aus 100 % recyceltem Aluminium
Als Pionier in der Kreislaufwirtschaft hat Tefal stets alle Maßnahmen für den Schutz unserer Umwelt getroffen. Mit Resource geht Tefal einen Schritt weiter: Der Pfannenkörper besteht aus 100 % recyceltem Aluminium. Recyceltes Aluminium verbraucht in der Herstellung bis zu 90 % weniger Energie als neues Aluminium.* Alles mit kompromissloser Qualität und Innovation: Die hochwertige Titanium Pro Antihaft-Beschichtung hält doppelt so lange wie die Tefal Titanium Standardbeschichtung und sorgt so für langanhaltende Leistung sowie ein müheloses Reinigen der Pfanne. Die Thermo-Signal™ -Technologie gibt an, wann die ideale Temperatur erreicht ist, um das Bratgut in die Pfanne zu geben und perfekt anzubraten, um geschmackvolle Gerichte zu erhalten. Gleichzeitig sorgt der Thermo-Fusion™-Boden für eine optimale Hitzeverteilung und ein gleichmäßiges Garergebnis. Entdecken Sie die unentbehrliche Bratpfanne zum reibungslosen Anbraten und fettfreien Kochen, die dank ihrer hochwertigen Antihaftbeschichtung für gesunde Garergebnisse und einen kompromisslosen Geschmack sorgt. So können auch Sie einen entscheidenden Beitrag leisten, um unseren Planeten zu schützen: Recyceln Sie Ihr Kochgeschirr!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
258 mm
Tiefe
434 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
832 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Braun
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
961 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 39,55*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 158,06004*
€ 192,51006*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 237,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.