Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Vivitek DH858N Beamer Standard Throw-Projektor 4800 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85939627
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DH858N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
31 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
340 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
270 W
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
2.42 - 2.97 mm
Blendenbereich (F-F)
20,7 - 31,05
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.5:1
Projektionsverhältnis
1.39 - 2.09
Offset
114.9 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
15000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
26.7 - 334 "
Projektionsabstand
1.2 - 10 m
Horizontaler Scanbereich
31 - 91.4 kHz
Vertikaler Scanbereich
47 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
314 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
126 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
1500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
3500 h
Lampenleistung
370 W
Lampenleistung (economic mode)
280 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.762,20*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.869,84*
€ 2.225,11
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.852,88*
€ 2.204,93
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.805,16*
€ 2.148,14
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.776,49*
€ 2.114,02
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.762,20*
€ 2.097,02
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.