Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin WCAB PS2 600X600X4U FP Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin WCAB PS2 600X600X4U FP Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau
Wirewin WCAB PS2 600X600X4U FP Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85836033
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     WCAB PS2 600X600X4U FP
EAN/GTIN:
     9120072487590
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandverteiler 4he
  • Wirewin 19“ einteiliger Wandverteilerschrank
    - Glastür, versperrbar
    - abnehmbare Seitenteilen mit speziellen verdeckten Feder-Stiftsystem
    - 2 Paar 19“ Schienen
    - die vorderen Schienen sind verstellbar, die hinteren Schienen sind fest
    - 600 mm Breite
    - 600 mm Tiefe, 450 mm verfügbar
    - 4HE / 6HE / 9HE / 12HE / 15HE / 18HE / 21HE Höhen
    - getestet bis 100 kg Belastung
    - Flat Pack Edition: spart Lagerraum und Versandkosten

    Material:
    - Hauptkörper (Struktur): DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS, 0,8 mm
    - Glastüre: EN 12150-1 gehärtetes Sicherheitsglas, 4,0 mm
    - 19" Gerätemontageschienen: DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS, 1,2 mm
    - Hinterer Gehäuserahmen: DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS, 1,0 mm
    - Seitenteile: DIN EN 10130-DC-01-6112 CRS, 0,8 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Produktfarbe
Grau
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.