Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900717 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900717 Mauspad Schwarz
Port Designs 900717 Mauspad Schwarz
Port Designs 900717 Mauspad Schwarz
Port Designs 900717 Mauspad Schwarz
Port Designs 900717 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85805112
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900717
EAN/GTIN:
     3567049007171
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
200 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Polyester, Gummi, Silikon
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
230 mm
Dicke
20 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.