Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Rock Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Rock Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Sambonet Rock Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Sambonet Rock Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Sambonet Rock Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Sambonet Rock Kaffeelöffel Edelstahl 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85664399
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     52562A37
EAN/GTIN:
     8014808181740
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
Geschenk-Box
„Rock“ steht bei Sambonet für leidenschaftliche Ästhetik. Innovation, kompromissloses Design und ein außergewöhnlicher Look - das ist das neue Besteck Rock. Es passt sich flexibel jedem Stil an und bringt gleichzeitig Charakter auf den gedeckten Tisch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kaffeelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Stahlsorte
18/10
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.