Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCMW115 Industrieller Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCMW115 Industrieller Sicherheitsschalter
Schneider Electric XCMW115 Industrieller Sicherheitsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85648673
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMW115
EAN/GTIN:
     3389119643948
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
82 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
98 g
Merkmale
Lebensdauer (Zyklen)
400000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
0.1 m/s
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.