Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTM200E4WM230C Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OTM200E4WM230C Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz, Grau
ABB OTM200E4WM230C Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85641653
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA115296R1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
331 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
5000 g
Energie
AC Eingangsspannung
1000 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
5100 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
4P
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Befestigungstyp
Wand
Ursprungsland
Finnland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,49*
€ 1.639,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,97*
€ 1.619,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,07*
€ 1.557,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,44*
€ 1.518,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,16*
€ 1.478,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.