Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Maxi Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Maxi Deckenbeleuchtung LED E
RZB Rounded Maxi Deckenbeleuchtung LED E
RZB Rounded Maxi Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85640554
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672297.0031
EAN/GTIN:
     4051859283973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1050 lm
Strahlungswinkel
116 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
56 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
4500 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
19 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982410.003
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.