Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Midi Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Midi Deckenbeleuchtung LED C
RZB Rounded Midi Deckenbeleuchtung LED C
RZB Rounded Midi Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85639027
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672314.002
EAN/GTIN:
     4051859268864
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
390 lm
Strahlungswinkel
114 °
Leistungsfaktor
0,54
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
53 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
2110 g
Durchmesser
268 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
7.4 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982410.003
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.