Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011009016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF6011009016 Kabelkanal-Zubehör
Hager LF6011009016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85580034
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011009016
EAN/GTIN:
     4012740012416
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
110 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,41*
€ 12,39
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LFF6011039016
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.