Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 530278 Reinigungstücher Papier Blau 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork 530278 Reinigungstücher Papier Blau 100 Stück(e)
Tork 530278 Reinigungstücher Papier Blau 100 Stück(e)
Tork 530278 Reinigungstücher Papier Blau 100 Stück(e)
Tork 530278 Reinigungstücher Papier Blau 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85503761
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     530278
EAN/GTIN:
     7322540057706
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Tork Extra Starke Mehrzweck-Reinigungstücher für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben sind sehr saugfähig, dick und überaus strapazierfähig und halten auch intensiven Reinigungstätigkeiten stand, ohne zu zerreißen. Sie können mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden und entfernen Öl, Fett, Wasser und hartnäckige Flecken rasch und effektiv und schützen gleichzeitig die Hände vor Hitze und Metallpartikeln. Dieses Tuch passt in die Tork Ständer für gefaltete Wasch- und Reinigungstücher, die die Nachfüllpackungen vor Schmutz schützen, Einzelblattentnahme ermöglichen und so den Verbrauch reduzieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
356 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1215.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Höhe
428 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,15*
€ 140,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,27*
€ 139,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,88*
€ 139,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,36*
€ 137,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,29*
€ 106,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.