Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 18V-28 Professional Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-28 Professional Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-28 Professional Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85490081
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H4 00C
EAN/GTIN:
     4059952546926
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Produkt-Highlights Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Ausstattung und Anwendung Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Leistungen
Drehmomenteinstellungen
22
Drehmoment (max.)
200 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
28 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
63 Nm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,99*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,59*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,65*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,83*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,70*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,15*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,25*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 53,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.