Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR6517019011 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85440773
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6517019011
EAN/GTIN:
     4012740896979
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
10050 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH,RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
68 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 35,42*
€ 42,15
pro Meter
ab 4 Meter
€ 34,64*
€ 41,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,98*
€ 39,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,07*
€ 38,16
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 27,27*
€ 32,45
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,54*
Zubehör
Tehalit
BR170WK9011
ab € 9,67*
Zubehör
Tehalit
BR6517039011
ab € 47,88*
Zubehör
Tehalit
BR651705H9011
ab € 26,62*
Zubehör
Hager
BR65X9
ab € 2,41*
Zubehör
Tehalit
BR65170W9011
ab € 25,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.