Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB32SET15LS Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP/RES/VF-5rh/APZ ZB32SET15LS
Komplettschrank 1ZP/RES/VF-5rh/APZ ZB32SET15LS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85437823
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SET15LS
EAN/GTIN:
     3250617625746
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Anzahl der Pole
5
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
REACH,RoHS
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,89*
€ 678,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,13*
€ 671,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,47*
€ 636,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,21*
€ 617,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 176,34*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 128,80*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,81*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,27*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,34*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,06*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,06*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,84*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,08*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.