Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager B2002507030O Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85435613
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     B2002507030O
EAN/GTIN:
     4012740102209
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
240 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
REACH,RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Höhe
23 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9906*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,4953* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,9506*
€ 11,84121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,9006*
€ 11,78171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,3906*
€ 11,17481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,9906*
€ 10,69881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,6906*
€ 10,34181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,9906*
€ 8,31881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.