Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6184040 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6184040 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6184040 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85331698
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6184040
EAN/GTIN:
     4018242285532
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
4500 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,77*
€ 531,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,08*
€ 508,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,48*
€ 456,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,27*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,51*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 18,80*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 27,26*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,60*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 73,14*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 59,59*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 82,00*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,74*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 19,06*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 27,57*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 19,33*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,73*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 48,22*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.