Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6180151 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6180151 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Trilux 6180151 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85331607
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6180151
EAN/GTIN:
     4018242285471
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
4500 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,40*
€ 531,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,60*
€ 514,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,82*
€ 501,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,31*
Zubehör
TRILUX
6141300
ab € 11,02*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,75*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,18*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 285,48*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,62*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 93,26*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 295,13*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 283,79*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,82*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,75*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,60*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.