Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD31301TK11 Zubehör für elektrische Schalter Trennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD31301TK11 Zubehör für elektrische Schalter Trennschalter
Siemens 3LD31301TK11 Zubehör für elektrische Schalter Trennschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85322837
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD31301TK11
EAN/GTIN:
     4001869550459
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
172 g
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD93442C
ab € 3,38*
Zubehör
Siemens
3NP19211GB44
ab € 53,10*
Zubehör
Siemens
3NP19611GB41
ab € 72,00*
Zubehör
Siemens
3NP19611GB43
ab € 72,07*
Zubehör
Siemens
3NP19311GA00
ab € 9,48*
Zubehör
Siemens
3LD93406C
ab € 6,28*
Zubehör
Siemens
3NP19611CD00
ab € 10,02*
Zubehör
Siemens
3NP19611CB00
ab € 9,12*
Zubehör
Siemens
3LD93434C
ab € 4,63*
Zubehör
Siemens
3NP19311EB00
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
3NP19001EF00
ab € 11,37*
Zubehör
Siemens
3NP19211EE10
ab € 8,86*
Zubehör
Siemens
3NP19341ED10
ab € 17,13*
Zubehör
Siemens
3LD93400B
ab € 5,08*
Zubehör
Siemens
3NP19341MA20
ab € 7,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.