Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLA020B2S12 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLA020B2S12 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XMLA020B2S12 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85320022
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA020B2S12
EAN/GTIN:
     3389110749496
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
druckluftschalter telemecanique
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
685 g
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
85 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
Class I IEC 1140Class I IEC 536Class I NF C 20-030
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.