Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKML115H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKML115H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XCKML115H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85316466
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKML115H29
EAN/GTIN:
     3389110902426
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
430 g
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
440 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
3000000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
1.5 m/s
Gehäusematerial
Zamak, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
Class I IEC 61140Class I NF C 20-030
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.