Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLA035B2C11 Industrieller Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLA035B2C11 Industrieller Sicherheitsschalter
Schneider Electric XMLA035B2C11 Industrieller Sicherheitsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85305211
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA035B2C11
EAN/GTIN:
     3389110749892
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
schneider electric drucktaster 1s 1...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
725 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
703 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
Class I IEC 1140Class I IEC 536Class I NF C 20-030
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.