Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKM510 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKM510 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XCKM510 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85304513
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKM510
EAN/GTIN:
     3389110646528
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
270 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
20000000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
0.5 m/s
Gehäusematerial
Zamak, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
Class I IEC 61140Class I NF C 20-030
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.