Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 28894 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 28894 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Amewi 28894 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85256777
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28894
EAN/GTIN:
     4260414189982
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Altersempfehlung: 14+
Fähigkeits Level: Einsteiger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
187 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.