| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85255934 Herst.-Nr.: 100201311 EAN/GTIN: 3148240031341 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC | Merkmale | Typ | Konventioneller Dateiordner | | Format | A4 | | Material | Karton | | Produktfarbe | Gemischte Farben | | Ausrichtung | Landschaftsportrait | | Maximale Kapazität | 1250 Blätter | | Mediengewicht | 430 g/m² | | Rückenbreite | 130 mm | | Rückenetikett | Ja | | Anzahl der Ordnerklappen | 2 | | Ursprungsland | Frankreich | | Recyclebar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 243 mm | | Höhe | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Dokumentenmappe dehnbar, Sammelmappe dehnbar, Sammeltasche dehnbar, dokumentenmappe a4 karton sortiert, dokumentenmappe dehnbar, dokumentenmappe a4 |
| | |
| |