Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100201312 Aktenordner Karton Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100201312 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford 100201312 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford 100201312 Aktenordner Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85215327
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201312
EAN/GTIN:
     3148240074263
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
1250 Blätter
Mediengewicht
430 g/m²
Rückenbreite
130 mm
Rückenetikett
Ja
Anzahl der Ordnerklappen
2
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Höhe
331 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100201311
ab € 34,35*
Sonstiges
Oxford
100201313
ab € 3,72*
Sonstiges
Oxford
100201315
ab € 3,70*
Sonstiges
Oxford
100201316
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.