Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Schreibtischunterlage Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Schreibtischunterlage Transparent
Laufer Durella Schreibtischunterlage Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85253629
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43640
EAN/GTIN:
     4006677436407
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Die Schreibunterlage Läufer Durella transparent matt sichert durch ihre Stärke von ca. 0,8 mm einen hohen Schreibkomfort. Sie ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Notizen, Arbeitshilfen und Tabellen. Die schreibsympathische angeraute Oberfläche sorgt für Rutschfestigkeit auf der Oberseite. Sie ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
43600
ab € 5,96*
Ähnlich
Soennecken
3673
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.