Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Schreibtischunterlage Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Schreibtischunterlage Transparent
Laufer Durella Schreibtischunterlage Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85216343
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43600
EAN/GTIN:
     4006677436001
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Die Vollsicht-Schreibunterlage Läufer Durella transparent klar bietet durch ihre Stärke von ca. 0,8 mm einen hohen Schreibkomfort. Sie ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Notizen, Arbeitshilfen und Tabellen. Sie ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen. Die Läufer Durella transparent macht sich besonders gut auf Kunststoffoberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
43640
ab € 6,06*
Ähnlich
Soennecken
3671
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.