Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 1067152 Notizbuch A5 80 Blätter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 1067152 Notizbuch A5 80 Blätter Grau
Brunnen 1067152 Notizbuch A5 80 Blätter Grau
Brunnen 1067152 Notizbuch A5 80 Blätter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85231192
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5
Oberflächentyp
Glänzend
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067151
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.