| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85226429 Herst.-Nr.: 05021909001 EAN/GTIN: 4013288111937 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungsbreite | 83 mm | | Verpackungshöhe | 229 mm | | Paketgewicht | 416 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 9 Stück(e) | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm | | Beschichtungsmaterial | Chrom | | Rostschutz | Ja | | Aufbewahrungsbox | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, din 911, din 911 sw1,5 |
| | |
| |